※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

[EA928AY-12用]スペアブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50442062 品番EA928AY-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,089
販売価格(税別)
990
エスコ品番EA928AY-14 材質甲:ポリプロピレン(PP)、穂先:ポリプロピレン(PP)・ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)・馬毛・除電材 毛丈(mm)45 穂先(mm)幅460 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする