Nikon(ニコン)
Nikon(ニコン)の 光学測定器
Nikon(ニコン)の 単眼鏡/双眼鏡
Nikon(ニコン)の 双眼鏡
双眼鏡 スポーツスターEX
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50443646
品番
DCF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
114×103×43
質量(g)
300
倍率
10×
対物レンズ有効径(mm)
25
防塵防水性能
2mの水深に5分間浸かっても影響のない防水赤経(水中での使用はできません)。
実視界(°)
6.5