エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 化繊ホウキ
205mm ミニほうき [PP]
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444284
品番
EA928CB-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥297
販売価格(税別)
¥
270
バスケットに入れる
エスコ品番
EA928CB-18
長さ(mm)
205
幅(mm)
100
厚さ(mm)
15
毛丈(mm)
86
材質(ホーキ穂)
ポリプロピレン
繰り返し・詰め替え
対応