エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの 卓上ホウキ
205mm ミニほうき [パーム]
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444293
品番
EA928CB-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥275
販売価格(税別)
¥
250
バスケットに入れる
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
90×215×20
エスコ品番
EA928CB-19
材質
柄:ポリプロピレン、毛先:ココナッツファイバー
幅(mm)
90
毛丈(mm)
86
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応