※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの ホウキ
エスコの シダホウキ
520mm ほうき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50444336
品番
EA928CB-21
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
アウトレット
¥585
¥
469
バスケットに入れる
小さなサイズで、トイレやベランダなどの狭い所のお掃除に。
全長(mm)
510
エスコ品番
EA928CB-21
材質
毛:ポリプロピレン、柄:ABS樹脂
質量(g)
80
毛丈(mm)
105
穂先(mm)
幅190
繰り返し・詰め替え
対応