※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1110mm デッキブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50444616 品番EA928CC-18S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,848
販売価格(税別)
1,680
商品タイプ本体 全長(mm)1110 ブラシ幅(mm)180 材質(ブラシ部)PVC 材質(ハンドル)竹柄PVC被膜 エスコ品番EA928CC-18S 質量(g)565 奥行(mm)60 毛丈(mm)40 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする