※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

300mm ブラシヘッド・交換用(EA928CC-71S用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50445036 品番EA928CC-71B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,683
販売価格(税別)
1,530
適合EA928CC-71、-71S、-72、-72S用 エスコ品番EA928CC-71B 材質(穂先)ポリエステル 質量(g)127 毛丈(mm)40 穂先(mm)300 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする