曜日別特売
M60-4312 肺の構造模型 ナリカ 50447049

肺の構造模型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50447049
品番
M60-4312
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,900
販売価格(税別)
99,000

実物大、解剖分解数:5
喉頭、気管と気管支樹、心臓(2分解、取り外し可)
大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)が見られます。

仕様
ベースボード付き
種別
VC243N
材質
プラスチック
寸法(mm)
120×280×370
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする