レベルマスター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448343 品番LVM-01
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥115,400 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

2軸同時検出水準器
レベル出し完了をLEDとブザーで伝達
光学式レベル検出センサ採用

使用温度範囲(℃)0〜40(推奨20±5) 電源アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P 最小読取値(mm)0.01/1m 寸法(Φ×高さH)(mm)109×46 質量(kg)0.985 電池寿命(連続時間)50 用途工作機械・精密組立機器のレベル管理に

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50448343
2013-03-21
用途:
工作機械のレベル調整
株式会社SEALS 様

作業時間1/3
これはいい!!

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする