※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA929DB-511 510x640mm 合成セーム革クロス エスコ 50448405 EA929DB-511 510x640mm 合成セーム革クロス エスコ 50448405

510x640mm 合成セーム革クロス

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50448405 品番EA929DB-511
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,398
販売価格(税別)
2,180

耐久力があり絞りやすいクロスです。

材質合成セーム エスコ品番EA929DB-511 厚さ(mm)約1.0 寸法(mm)510×640

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50448405
2021-08-31
用途:
スピーカーのエッジ補修
不動産業

38cmコーン型スピーカーのエッジ補修の為に購入しました。
オリジナルのエッジは発泡ポリウレタン製で、経年劣化でボロボロになったため張り替えを試みました。
平面性と厚みの均一性の点から、この合成セーム側を選びましたが、張り替えたエッジが堅すぎてコーンがあまり動かなくなり、うまくいきませんでした。
結局、もっとやわらかい天然セーム革を使って成功しました。

対象商品:
50448405
2020-01-11
用途:
スピーカーの修繕

均質で大変良いと思います。
私はスピーカーの風化したウレタンエッジの修復に使いました。
音が見違えるようになった・・・と感じました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする