ディスポ反応板

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 注文コード50448433 品番S75-1330-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

微量の試薬で化学反応を見るならコレ

材質塩ビ 本体寸法(mm)76×96×5 穴数6 穴径(mm)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50448433
2023-10-03
用途:
化学実験
教育・研究機関

プラスチックで軽く、落としても割れない。従来の陶器製には戻れないほど学生実験に合っている。メーカーには悪いが、自分の使い方だとディスポしないで使いまわせる。それでいて安価で、リピ買いしても良いと思える商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする