※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修・シーリングテープ
エスコの 補修用テープ
ウレタン補修テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50449367
品番
EA934AA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,668
販売価格(税別)
¥
7,880
バスケットに入れる
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
テープ幅(mm)
【ゴム】30、【ウレタン補修】50
テープ長さ(m)
【ゴム】2、【ウレタン補修】1.5
用途
配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番
EA934AA-1
硬化時間(分)
約20(24℃/速硬化性)
主な用途
補修用
注意
※60℃以上使用不可。