※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1.0kg 水中硬化型接着剤セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50449482
品番
EA934AA-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,338
販売価格(税別)
¥
7,580
バスケットに入れる
用途
水タンク内部の補修・水洩れ配管の接着補修・硬質塩ビ配管の接着補修
主な用途
接着できるもの:金属、タイル、ガラス、陶磁器、コンクリート、石材、プラスチック
エスコ品番
EA934AA-5A
タイプ
2液混合
危険物の類別
非危険物
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状