HIVAC F-5 シリコーンオイル(油拡散ポンプ用) 信越化学工業 50449893

シリコーンオイル(油拡散ポンプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(545g)
内容量1缶(545g)注文コード50449893品番HIVAC F-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。
また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。
そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。

用途耐酸化性、耐薬品性が良い。外観無色透明液体粘度(mm2/s)160(25℃)比重1.097(25℃)沸点(℃)240/0.80kPa屈折率1.575(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする