ナリカ
ナリカの ガラス・樹脂・金属容器
ナリカの 試験管/チューブ/栓類
ナリカの 試験管
試験管(リムなし)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
50450269
品番
S75-1054-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
微生物実験用の試験管
容量(mL)
27
種別
T-3
材質
ほうけい酸ガラス
適合ゴム栓(No.)
(目安)ゴム:2、シリコン:2
外径×長さL(Φ×mm)
18×180