※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの バス用品
エスコの バスタオル・フェイスタオル
600x1200mm/約312.5g/枚(1000匁) バスタオル(泉州コダワリ・白色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50450478
品番
EA929HB-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,971
販売価格(税別)
¥
3,610
バスケットに入れる
タオルの本場泉州で、こだわりを持ってつくられました。
種別
バスタオル
色
白
用途
入浴等に
エスコ品番
EA929HB-26
寸法(mm)
600×1200
質量(g)
280
混率(%)
綿100