※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.3kg 超速硬性コンクリート充填補修材

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50450934 品番EA934HA-40
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,485
販売価格(税別)
1,350

水を加え、粘土状の固さに練り、手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。
普通セメントに比べダレにくいので、型枠やコテも要らず、だれでも手軽に作業できます。
超速硬性(20〜25℃で約30〜60分)です。
コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴やすき間などを埋めたり、かけた部分の復元に便利です。

グレー 硬化時間(分)約30〜60(水温・気温によって変わります) 成分ポルトラントセメント・珪砂・他 エスコ品番EA934HA-40 危険物の類別非危険物 施工面積100×100mm(約60mm厚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする