※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シーリング
エスコの ガラス/サッシ回り
100g シリコーンシール剤(耐熱・黒)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50451722
品番
EA930AH-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,906
販売価格(税別)
¥
4,460
バスケットに入れる
各種フランジ面、各種ねじ部のシールに。特に高温のかかるフランジ、ねじ部に適しています。
色
黒色
エスコ品番
EA930AH-5
使用温度範囲(℃)
-40〜250
外観
ペースト状
危険等級
T
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
100mL