※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 補修材
エスコの 木工補修材
[単3x3本] 電熱補修こて
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50452824
品番
EA934SB-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
ONにしてから20秒ですぐ使用できます。
エスコ品番
EA934SB-21
寸法(mm)
172×40×25
質量(g)
73
電源
単3電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)
1
危険物の類別
非危険物
注意
※かくれん棒シリーズ(EA934SB-1・SB-11シリーズ)と合わせてご使用下さい。