ナリカ
ナリカの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナリカの 器具洗浄/超音波洗浄器
ナリカの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50453078
品番
F35-2560-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,100
販売価格(税別)
¥
61,000
バスケットに入れる
周波数(kHz)
28
出力(W)
85
槽容量(L)
3.1
付属品
ふた、洗浄かご
種別
AU-25C
材質
SUS304(槽)、SUS430(本体)
寸法(mm)
235×135×100(槽内寸)、265×160×210(本体)
質量(kg)
3.4
電源
AC100V
タイマー
15分または連続