ナリカ
ナリカの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ナリカの 器具洗浄/超音波洗浄器
ナリカの 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50453087
品番
F35-2560-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥112,200
販売価格(税別)
¥
102,000
バスケットに入れる
周波数(kHz)
28
出力(W)
120
槽容量(L)
6
付属品
ふた、洗浄かご、排水ホース(AU-50Cは装着済み)、排水あみ、3Pアダプタ
その他
ヒーター機能付き
種別
AU-50C
材質
SUS304(槽)、SUS430(本体)
寸法(mm)
300×150×150(槽内寸)、325×175×270(本体)
質量(kg)
6
電源
AC100V
排水方式
手動排水バルブ式
タイマー
15分または連続