※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 特殊接着剤
20ml [ビニール用] ボンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454197
品番
EA935K-4
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥226
販売価格(税別)
¥
205
バスケットに入れる
エスコ品番
EA935K-4
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ