※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 接着剤
エスコの 弾性接着剤
20ml 超多用途接着剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50454662
品番
EA935N-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
金属、ガラス、合板はもちろん、ポリプロピレン・ポリエチレンなどのプラスチック素材にも使用可能。
仕様
無溶剤
エスコ品番
EA935N-31
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※屋外使用可能。