※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

750g [速乾]木工用接着剤

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50454793 品番EA935NB-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

水性・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン接着剤。
接着スピードはEA935NAと比べて約2倍。
接着力、耐久性に優れています。
乾燥すると透明になり、刃物を傷めず切削加工ができます。
JAIAF☆☆☆☆

主な用途木工作・紙工作・手芸など 用途木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 エスコ品番EA935NB-2 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50454793
2023-09-02
用途:
木の接着やぬいぐるみフェルトの接着
有限会社シャイニングムーン 様

細かいところには詰め替えて使います。
大きな面には丈夫がノリを塗るはけみたいになってるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする