※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 汎用ケーブル
エスコの VCTF
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50456044
品番
EA940AG-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,083
販売価格(税別)
¥
5,530
バスケットに入れる
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
10
色
灰
エスコ品番
EA940AG-16
定格容量
12A 300V (1.25mm
2
×3心)
公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(mm)
7.8
絶縁体厚さ(mm)
0.6
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表