※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 汎用ケーブル
エスコの VCTF
300V/15A/20m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50456096
品番
EA940AG-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
20
色
黒
エスコ品番
EA940AG-20
公称断面積(mm
2
)
1.25
仕上外径(Φmm)
7.8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表