ニコテック
ニコテックの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ニコテックの バンドソー
ニコテックの エンドレスバンドソー
バンドソー (エンドレスハイフレックス)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
25
標準長さ(mm)
2830
注文コード
50456673
品番
EHF25 2830 6 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,840
この商品は
幅・標準長さ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
合金工具鋼(SKS-23材相当)を刃部に用い、胴材に特殊熱処理をして剛性を高めたブレードです。
標準長さ(mm)
2830
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
25
ピッチ
6
用途
アルミ・軟鉄等