※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

電子機器用ビニル電線[KV]

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50456814 品番 EA940AL-3BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,618
販売価格(税別)
2,380
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)50 外径(Φmm)約1.5 材質素線:銅、被覆:ビニール 絶縁体厚さ(mm)0.4 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300 公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 エスコ品番EA940AL-3BA

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
はんだづけ
学校法人日本大学 様 (教育・研究機関)

単芯としてソートして検索した出てきたので購入しましたが,多芯でした.

1人が参考にしています
対象商品:
50457112
2024-03-15
用途:
制御盤内の信号線として
システム・クリエイト 様

アナログ回路の信号線として、黒-白or赤-白をツイストして使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする