※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 汎用ケーブル
エスコの VSF
ビニールコード[VSF]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50457173
品番
EA940AM-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,235
販売価格(税別)
¥
3,850
バスケットに入れる
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
全長(m)
20
色
赤
材質
素線:銅、被覆:ビニール
仕様
撚線
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300
公称断面積(mm
2
)
1.25
エスコ品番
EA940AM-121
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表