※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

ビニール絶縁電線[KIV]

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50457767 品番 EA940AN-121B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800

耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 全長(m)100 材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール 仕様撚線 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 公称断面積(mm2)1.25 エスコ品番EA940AN-121B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50457837
2023-10-21
用途:
電装配線
システムサポートプロダクツ 様

他の方もレビューしてますが、巻き留のビニルテープの糊が電線に残ってベタベタになります。
早めの反映をお願いします。

3人が参考にしています
対象商品:
50457898
2022-04-19
用途:
制御PLC配線
教育・研究機関

商品はよい。ビニールテープで2か所べったりとめてある。
はがすのが難儀、しかもノリが残る。
1っか所紐でとめてほしい。

3人が参考にしています
対象商品:
50458266
2019-10-22
用途:
真空管アンプの内部配線に使用します
藤原工作所 様 (製造業)

丁度よい長さで、アンプを組立てるのに最適です。
茶、桃、橙、灰、黄緑等の色も有れば良いのですが。

4人が参考にしています
対象商品:
50458327
2019-04-21
用途:
旧車用時計修理の配線修復
EHCコンサルティング カトウ 様 (サービス業)

色の種類が6色あるのが良いが、当方の用途では0.75スクエアは太過ぎ、0.5スクエアがあると良い。

対象商品:
50457837
2018-02-23
用途:
プラズマ切断機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断機の修理に使用しました。加工性もよく撚線だったので使いやすかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
50458327
2018-10-12
用途:
検定試験練習等
製造業

特に問題なく使用しております。また必要な時に購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする