画像準備中

β21バンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)27 注文コード50458292 品番SVC27 3660 4/6 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は幅・内容量など192種類から選べます 他の種類を見る

高速重切削コバルトハイス

標準長さ(mm)3660 厚さ(mm)0.9 幅(mm)27 ピッチ4/6 用途難削材用、ステンレス、ダイス鋼など

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50458292 SVC27 3660 4/6 0.9 75292795 SVC27 3660 4/6 0.9 β21バンドソー(エンドレス) ニコテック β21バンドソー(エンドレス) ニコテック 1箱(10本) 95,980 税込105,578 内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする