MTS-125-B テレビ台 ミドルタイプ アイリスオーヤマ 50458373 MTS-125-B テレビ台 ミドルタイプ アイリスオーヤマ 50458373 MTS-125-B テレビ台 ミドルタイプ アイリスオーヤマ 50458373 MTS-125-B テレビ台 ミドルタイプ アイリスオーヤマ 50458373

テレビ台 ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50458373 品番MTS-125-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

テレビに合わせたぴったりサイズ テレビの幅に合わせたジャストサイズ設計なので、お部屋がすっきり広く見えます。
くつろいで見やすいロータイプ 椅子に座っても、床に座っても、寝転がっても見やすい高さです。
たっぷり、頼れる収納力 上段にはレコーダーやHDDなどが置けるオープン収納が3箇所、下段は中央に2段のオープン収納、サイドにDVDを縦置きできる収納スペースがあります。ゲーム機や外付けHDDなどの周辺機器もまとめて収納可能。
背面収納で配線もすっきり 背面に収納スペースがあり、マルチタップやHDD等を収納できます。配線の整理に便利な配線穴とコードリール付き。
しっかり支える、安心の耐荷重 天板は板厚約3cmと丈夫なつくり。色々なサイズに対応できます。

ブラック 材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF) 耐荷重(kg)天板:20、底板:15、可動棚5 幅(cm)126 質量(g)27150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×380×415 適合サイズ(inch)49,55
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする