WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574 WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574 WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574 WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574 WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574 WHP-012-W ホットプレート 左右温度調整 アイリスオーヤマ 50458574

ホットプレート 左右温度調整

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50458574 品番WHP-012-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

左右別々に温度調節可能。左右で違った料理を楽しめるホットプレートです。調理と保温に使い分ければ、片方で焼肉をしながら、もう片方で焼いた肉を保温する事ができます。大きなお好み焼きも2枚同時に焼ける幅51.8cmのワイドプレート。蓋と本体を一体にできる収納用バックル付き。

消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 付属品平面プレート、たこ焼き+平面プレート(2枚プレートのみ)ふた、電源コード、収納バックル、レシピブック 材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板 ホワイト 質量(g)6300 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×397×94 ヒーター(W)シーズヒーター675×2 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(平面)518×351×30、(たこ焼き)518×351×50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする