H-70XN 簡単組立ステンレス室内物干し アイリスオーヤマ 50458626 H-70XN 簡単組立ステンレス室内物干し アイリスオーヤマ 50458626 H-70XN 簡単組立ステンレス室内物干し アイリスオーヤマ 50458626 H-70XN 簡単組立ステンレス室内物干し アイリスオーヤマ 50458626 H-70XN 簡単組立ステンレス室内物干し アイリスオーヤマ 50458626

簡単組立ステンレス室内物干し

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50458626 品番H-70XN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

工具不要で、はめこむだけで簡単に組み立てができる物干しです。ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン、PP樹脂 質量(g)2800 耐荷重(kg)竿1本当たり3、タオルハンガーパイプ0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×780×1300 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×80×1490 アズワン品番64-8928-15

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50458626
2023-01-06
用途:
洗濯物干し用
建設業・工事業

組立は簡単で特に道具も必要なしなので、お客様への貸し出し等に使うのでリピ買いしてます。但し重い物を掛けるとひっくり返ることがあるので、風が吹いたりすると注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする