※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 電線/ケーブル
エスコの 通信ケーブル
エスコの 同軸ケーブル
5.4mmx 50m 同軸ケーブル(75Ω/黒)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50458695
品番
EA940AR-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
種類
通信ケーブル
全長(m)
50
色
黒
エスコ品番
EA940AR-5
規格
3C-2V
特性インピーダンス(Ω)
75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表