自宅のちょっとした作業を行うために、単線だとこの商品の5mはちょうどよい長さに思います。これくらいならストックの邪魔にもなりません。
単線のアース線。これでよい。
普通は大体が300m。そんなにいらない。
モノタロウさん。このご時世だから、DIY
も増えていると思うので、少量シリーズ展開もしてほしいね。
この商品は電気屋さんが工事に使う1.6mmの単線になります。2Fから1Fへの配線に、ちょうど良い長さで助かりました。洗濯機などの室内使用には、撚り線がお勧めです。
D種接地工事に使います。撚線の1.25mm2程度の細いコードはよく売っているのですが、これは1.6mm単線なのでアースにはコレがおすすめです。丁度いい長さでした。便利だと感じました。
単線を購入したのでもう少し強度があると思いましたが、柔らかかったので二重にして使用しました。