※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

EA940AS-17 IVアースコード(単線) エスコ 50458862 EA940AS-17 IVアースコード(単線) エスコ 50458862

IVアースコード(単線)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50458862 品番 EA940AS-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610
種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AS-17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50458844
2022-10-02
用途:
自宅DIY

自宅のちょっとした作業を行うために、単線だとこの商品の5mはちょうどよい長さに思います。これくらいならストックの邪魔にもなりません。

対象商品:
50458862
2022-06-19
用途:
アース線延長
その他業種

単線のアース線。これでよい。
普通は大体が300m。そんなにいらない。
モノタロウさん。このご時世だから、DIY
も増えていると思うので、少量シリーズ展開もしてほしいね。

1人が参考にしています
対象商品:
50458862
2021-08-08
用途:
配線時
その他業種

単線で作業しやすいです。20mの長さも丁度いいのでいつもこちらを購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50458862
2021-03-02
用途:
エアコン工事
教育・研究機関

この商品は電気屋さんが工事に使う1.6mmの単線になります。2Fから1Fへの配線に、ちょうど良い長さで助かりました。洗濯機などの室内使用には、撚り線がお勧めです。

2人が参考にしています
対象商品:
50458862
2020-07-07
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

D種接地工事に使います。撚線の1.25mm2程度の細いコードはよく売っているのですが、これは1.6mm単線なのでアースにはコレがおすすめです。丁度いい長さでした。便利だと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
50458853
2020-10-03
用途:
配線の強化
農・林・水産業

単線を購入したのでもう少し強度があると思いましたが、柔らかかったので二重にして使用しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする