安心・清潔マスク

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード50459003 品番19PK-AS40S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。耳が痛くなりにくいやわらか丸耳ひもを採用しています。口元空間をキープするダブルΩプリーツ加工で会話が楽にできます。1枚ずつ取り出せる便利な取り出し口が付いています。携帯に便利な個包装です。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 サイズ小さめ ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)40 材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)3 寸法(幅W×高さH)(mm)145×90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50459003 19PK-AS40S 63156084 PK-NV40L プリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 アイリスオーヤマ プリーツマスク 小さめサイズ 個包装 【40枚入り】 アイリスオーヤマ 1箱(40枚) 499
欠品中
税込549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50459019
2024-11-07
用途:
外出時
卸売・小売業

外出時に使用してます。持病、アレルギー、風邪予防に使用中です。

対象商品:
50459003
2022-10-21
用途:
感染予防
医療・福祉・介護関連業

とても使いやすく、耳が痛くなりません。これからも使っていこうと思います。

対象商品:
50459019
2022-02-08
用途:
日常生活で

丁度良い大きさのマスクがなくて困っていました。こちらの商品はサイドに切れ込みが入っており隙間ができにくくなっているので、外出するときも少しは安心です。リーズナブルで助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50459019
2022-04-04
用途:
植木作業
農・林・水産業

個別包装されているので
現場でほこりにさらされず安心して交換できる
価格も安くて満足です。

対象商品:
50459019
2022-02-10
用途:
普段使い
製造業

16.5cmのマスクは中々ないので、小さめ顔の方にはばっちりフィットだと思います!

対象商品:
50459019
2022-01-31
用途:
日常生活にて使用
医療・福祉・介護関連業

色々なマスクを試しています。
個包装でお値段も安く耳の紐も痛くなりずらいです。

対象商品:
50459019
2022-01-28
用途:
普段使い
建設業・工事業

まだ使っていないのですが、アイリスオーヤマのブランドとマークが可愛いので気に入ってます。

対象商品:
50459019
2022-01-27
用途:
使い捨てマスクとして外出時に使用。
有限会社アーバンエコロジー研究所 様 (サービス業)

他の廉価版マスクに比べてフィット感が良く、大きさも大き過ぎず使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする