サージカルマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード50459064 品番19PN-60PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

医療現場で使われているマスクです。花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。天面に窓がついているので、箱を開けずにマスクを取り出すことができます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン 質量(g)2.8 寸法(幅W×高さH)(mm)145×90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50459073
2020-03-02
用途:
アレルギー対策
教育・研究機関

横の切込みのおかげかフィットします。つけ心地が比較的柔らかなので、
一日中つけていても苦しくありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする