19PN-60PM サージカルマスク アイリスオーヤマ 50459073

19PN-60PM サージカルマスク アイリスオーヤマ 50459073
19PN-60PM サージカルマスク アイリスオーヤマ 50459073
19PN-60PM サージカルマスク アイリスオーヤマ 50459073

サージカルマスク

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード50459073品番19PN-60PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

医療現場で使われているマスクです。花粉やウイルス飛沫を99%カットするフィルターを採用しています。特殊Vカット加工が頬との隙間を低減、長時間ぴったりフィットし花粉などの侵入をブロックします。天面に窓がついているので、箱を開けずにマスクを取り出すことができます。

材質本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン質量(g)2.9寸法(幅W×高さH)(mm)165×90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50459073
2020-03-02
用途: アレルギー対策
教育・研究機関

横の切込みのおかげかフィットします。つけ心地が比較的柔らかなので、
一日中つけていても苦しくありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする