日本研紙
日本研紙の 手研磨
日本研紙の 研磨シート
日本研紙の 空砥ぎペーパー
空研ぎ研磨紙シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
50459518
品番
FRCC-SDS-#180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
柔軟性に富み、特殊なDS加工(金属石けん処理)を施しているので、目詰まりの防止に優れており、研磨力の持続性が抜群の空研ぎペーパーです。
粒度
#180
用途
木工木地、塗装面の曲面、平面の手研磨、サンダー研磨用。
寸法(mm)
230×280
砥材
CC
基材
特殊加工クラフト紙
接着剤
R/R