EA940AT-502 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ 50459535 EA940AT-502 1.6mm×20m IV電線(単線) エスコ 50459535

1.6mm×20m IV電線(単線)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50459535 品番 EA940AT-502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,071
販売価格(税別)
4,610
種類電力ケーブル 芯数(C)1 全長(m)20 エスコ品番EA940AT-502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50459535
2022-08-02
用途:
エアコン室内機のアースに

美観にこだわるために使用しています。
真っ白なので壁紙に溶け込んでいい感じです。
ケーブルの被覆を見ると矢崎製でした。

対象商品:
50459535
2020-05-05
用途:
家庭用電灯線の配線
製造業

蛍光灯をLED化するためのバイパス工事に購入しました。

対象商品:
50459535
2019-10-21
用途:
エアコン工事

白色のIVを使うのはエアコンの室内のアース工事しかないので、20メートルの短い長さがあって助かってます。

対象商品:
50459562
2021-10-14
用途:
制御盤内配線
教育・研究機関

銅の純度が低いのかな?
銅線の色が変だ。

表面の印刷が完全にピンボケで、写真撮影に耐えられないレベル。

住電日立ケーブル社製に、すぐに、替えた。

対象商品:
50459553
2018-05-08
用途:
照明用配線に使用
その他業種

思った通りのケーブルでとても扱いやすく、大変気に入っています。

対象商品:
50459535
2018-05-08
用途:
照明用の配線に使用
その他業種

思った通りのケーブルで、大変良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする