OPSN-0245-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460236 OPSN-0245-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460236 OPSN-0245-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460236 OPSN-0245-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460236

酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード50460236 品番OPSN-0245-1-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。
凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。
容器は使いやすいノズル付き。

用途自動車ガラスワイパー傷除去、ショーウインドウや温浴施設のガラス微細傷除去、光沢出しなどガラス系素材の研磨。 仕様二次研磨加工用/プロタイプ 濃度(%)(セリウム)15 粒径(μm)2.45
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-30
用途:
ガラスのキズ研磨
建設業・工事業

このスラリータイプは買わないほうがいいです。買うなら粉末タイプをお勧めします。
すぐに使用出来る手軽さを優先して選んだスラリータイプですが、中身は増粘剤が入っていないシャバシャバした液体で、容器の中蓋は密閉タイプで中蓋を取らないと使えない。
増粘剤を追加して粘性調整と、使いやすい容器に移し替えるか中蓋を加工しなければなりません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。現在は、同様の問題点を解決するため、
容器を変更する事で粘性の低い当スラリーでも使い易くなっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする