OPSN-0090-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460245 OPSN-0090-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460245 OPSN-0090-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460245 OPSN-0090-1-15 酸化セリウム・スラリータイプ(液状) アウトラン 50460245

酸化セリウム・スラリータイプ(液状)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 注文コード50460245 品番OPSN-0090-1-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

液晶ガラスや光学レンズ研磨に使用されている高性能セリウム研磨材を採用。
凝集沈殿しにくく、軽く振れば即効再分散、洗浄性も重視した画期的プロ用液状研磨材です。
容器は使いやすいノズル付き。

用途各種コーティング前のタッチポリッシュ(取り代の極端に少ない研磨)超仕上用。ガラス製品全般の艶出し。 仕様仕上用/プロタイプ 濃度(%)(セリウム)15 粒径(μm)0.9
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50460245 OPSN-0090-1-15 52620840 OPSN-0130-1-15 酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン 酸化セリウム研磨材・スラリータイプ アウトラン 1本(500g) 5,698 税込6,268 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-03-30
用途:
ガラスのキズ研磨
建設業・工事業

このスラリータイプは買わないほうがいいです。買うなら粉末タイプをお勧めします。
すぐに使用出来る手軽さを優先して選んだスラリータイプですが、中身は増粘剤が入っていないシャバシャバした液体で、容器の中蓋は密閉タイプで中蓋を取らないと使えない。
増粘剤を追加して粘性調整と、使いやすい容器に移し替えるか中蓋を加工しなければなりません。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございませんでした。現在は、同様の問題点を解決するため、
容器を変更する事で粘性の低い当スラリーでも使い易くなっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする