OPP-0245-100 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン 50460263 OPP-0245-100 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン 50460263 OPP-0245-100 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン 50460263 OPP-0245-100 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン 50460263 OPP-0245-100 酸化セリウム・パウダータイプ アウトラン 50460263

酸化セリウム・パウダータイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100g) 注文コード 50460263 品番 OPP-0245-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。

用途
自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。・ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。(粒径(μm):2.45/5)
仕上加工用。各種コーティング前の面仕上げ。自動車フロントガラスの微細傷除去後の面仕上げ。ガラス製品全般の光沢出し。(粒径(μm):1.3)
粒径(μm)2.45 仕様二次研磨加工用
注意
※必ず影響のない部分または同等の材質でテストしてからご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50460279
2024-02-15
用途:
フロントシールドの磨き

丁寧なワイパー作動に心掛けていても、年数が経過するとどうしてもワイパーの擦り傷が付いてしまいます。粗目と細目で傷取りしました。中性洗剤で溶いて、ポリッシャーで磨きました。

1人が参考にしています
対象商品:
50460279
2023-08-11
用途:
自動車のフロントガラスに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のフロントガラスに付いたウオータースポット除去に使用 
思い通りの作業ができ満足しています

対象商品:
50460279
2023-07-29
用途:
レンズガラス面の研磨
木村歯科医院 様 (製造業)

写真撮影レンズ、コーテングが施されていない時代のオールドレンズ、カールツアイスのレンズガラス面についている汚れがとれました。使ったのは仕上げ研磨用D50です。超音波洗浄、アルコールやベンジンんでとれなかったので研磨でとるしかないと思いこれを試してみました。水に溶いて歯科で使う歯面研磨用ラバーカップで磨きました。

対象商品:
50460279
2020-11-13
用途:
写真撮影用レンズの改造
木村歯科医院 様 (製造業)

ガラスレンズの研磨に使用している。少量に分包されたものがあればいいと思う。

対象商品:
50460279
2020-07-31
用途:
腕時計のガラス磨き

ルーターを使用し、ガラスを鏡面仕上げすることができます。時間はかかりますが根気よくコツコツ磨いていけば驚くほどの仕上がりになります。

対象商品:
50460254
2020-07-03
用途:
船のウインドガラス磨き
農・林・水産業

船のウインドガラスに強烈なうろこ油膜があり何をやってもだめだったが酸化セリウム粉を水で溶かして硬めのスポンジ磨きで落ちました。

対象商品:
50460279
2020-01-03
用途:
フロントガラスのキズ直し
土岐高根製陶 様

クルマのフロントガラスにワイパーに付着していた何か硬い物による傷ができてそれが運転席の真正面で光の具合によりかなり目立つ感じでした。この酸化セリウムとモノタロウの電動ポリシャー100Vで少量の酸化セリウムを水に溶かしガラス面に塗布して力をそれほどかけることなく磨いたところ(10分程度)ほとんど目立たなくなりました。見た目ではわからないぐらいです。もう少し磨けば完全に消えるように思います。

4人が参考にしています
対象商品:
50460254
2020-03-30
用途:
旧車のフロントガラス等のみがき
サービス業

そこそこガラスのキズ等はおちます。ただ余りに古い(戦前)ガラスは材質の問題かどうかわかりませんが最後まで曇りキズみたいなものは落ちません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする