ニューポリトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度#50 注文コード50460349 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度18種類から選べます 他の種類を見る

高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。

粒度#50 外径(Φmm)80 用途御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。 仕様レジンボンド、(推奨使用機械)三和研磨製きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5、(推奨パット)三和研磨製80mmゴムパット 加工湿式
注意
※専用パット及び専用の湿式グラインダーをご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする