DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 研削砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 平形砥石
ニューポリトン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50460394
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
粒度
#1500
外径(Φmm)
80
用途
御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。
仕様
レジンボンド、(推奨使用機械)三和研磨製きらら電動タイプ4、きららエアータイプPA-5、(推奨パット)三和研磨製80mmゴムパット
加工
湿式
注意
※専用パット及び専用の湿式グラインダーをご使用下さい。