DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 研削砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 平形砥石
ニューポリトン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
粒度
#200
注文コード
50460455
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
高品質のダイヤモンドを使用しています。滑らかな研磨で費用効果の高い長寿命を実現。
粒度
#200
外径(Φmm)
100
用途
御影石・花崗岩・大理石等天然石の平面、曲面部分の研磨及び艶出し。
仕様
レジンボンド、(推奨使用機械)三和研磨製きららエアータイプPA-5、(推奨パット)三和研磨製100mmゴムパット
加工
湿式
注意
※専用パット及び専用の湿式グラインダーをご使用下さい。