[2種EPゴム]キャプタイヤケーブル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50460813 品番 EA940AY-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,635
販売価格(税別)
7,850
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)3 全長(m)10 定格電圧(V)600 定格電流(A)13 公称断面積(mm2)0.75 用途鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます。 エスコ品番EA940AY-1
関連資料:仕様(0.37MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50460743
2018-03-04
用途:
作業場への給電

エスコの電線を注文しましたが届いた電線にはFUJIの名が。モノタロウにはFUJIの品揃えもありますが、同じ仕様のものがほぼ半値の価格。モノタロウにぼったくられたような気がして残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする