カーマット フリーカット 長尺タイプ

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50460909 品番-
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フリーカットですのでお好きなサイズにカットしてご使用ください。裏面はスパイク加工していますので滑りません。

用途カーマットに 材質表:PP、裏:PVC 厚さ(mm)約5.2〜8.5(すべり止め部含む) 寸法(mm)500×1500 ブラック
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:648

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
前席のフロア
サービス業

前席二箇所のフロアマット製作に使用  横幅も余裕あり、二箇所分を切り出して、残り約15cm  簡単に切り出し出来て、使用感良好  良い商品

2025-01-06
用途:
意外と厚みがあり良かった
建設業・工事業

1ボックスの2列目に、スライドレール隠しに敷くため購入したもので、ちょうどぴったりサイズでカット無しで使用でき、意外と厚みがあり良い感じです。幅もちょうどよく、それにこの価格で文句なしです。

2025-03-15
用途:
気軽に使える
自動車・二輪車・自転車関連業

好みの大きさにカットできるし、安いので摩耗したら気軽に交換できて良い。

2025-03-09
用途:
愛車のドレスアップ
製造業

十分な面積があり、サイズもフリーで、とても使いやすいものを安価に購入できました。

対象商品:
50460909
2025-01-25
用途:
軽自動車の後席マットに使用
建設業・工事業

自由に形状に合わせカットして使えるのですごく良い、マットの厚みもあり しっくりきて非常に良かった。

対象商品:
50460909
2024-06-14
用途:
純正マットの上に

純正マットが雨が降ったり、レジャーなどで汚れる場合に上に敷く。
立体構造じゃないので、使わないときはかさばらずに便利。

純正をテンプレートに切れるので、フィット感は完璧です。
カットしたエッジは、ガストーチで炙って処理しました。

滑り止め効果はある方ですが、もう少し止まると最高です。

対象商品:
50460909
2024-08-31
用途:
車のリアシート用
医療・福祉・介護関連業

純正品の上からかぶせました。まだ子どもが汚す可能性が高いし、砂泥の汚れもあるので。純正品を型紙にして、はさみで適当なカットです。厚手な商品です。これなら純正品が不要?

対象商品:
50460909
2024-06-09
用途:
スズキエブリイの後部入り口のステップに使用
教育・研究機関

フリーカットなので手間はかかるが便利。
スズキエブリイの後部入り口のステップに使用。
長いので端から端までカバーできる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする